CEB S.P.A. - CBSLZ1400 LZ1400 QUADRO A LEGGIO - LZ1400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 1400 mm
Höhe - 930 mm
Tiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
675 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001022412439
Artikelnummer
CBSLZ1400
Herstellernummer
LZ1400
Hersteller
CBS
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
1400 mm
Höhe:
930 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
2
Schutzart (IP):
IP55
Ein CEB S.P.A. Produkt
Entdecken Sie die CEB S.P.A.-Serie