Startseite

CEMBRE SPA - CEM1900.07G PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG7 GRIGIO SCURO - 1900.07G

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1900.07G PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG7 GRIGIO SCURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Gewindesteigung - 1.27 mm

  • Gewindelänge - 8 mm

  • Schlüsselweite - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692154992

Artikelnummer

CEM1900.07G

Herstellernummer

1900.07G

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Gewindesteigung:

1.27 mm

Gewindelänge:

8 mm

Schlüsselweite:

15 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3.5...7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Pressacavo MAXIblock in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94), con guarnizione in neoprene, colore grigio RAL 7001