CEMBRE SPA - CEM1900.11 PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG11 GRIGIO CHIARO - 1900.11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Gewindesteigung - 1.411 mm
Gewindelänge - 8 mm
Schlüsselweite - 22 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692107806
Artikelnummer
CEM1900.11
Herstellernummer
1900.11
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindesteigung:
1.411 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5...10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...90 °C