CEMBRE SPA - CEM1900.13N PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG13,5 NERO - 1900.13N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13
Gewindesteigung - 1.411 mm
Gewindelänge - 9 mm
Schlüsselweite - 24 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692107851
Artikelnummer
CEM1900.13N
Herstellernummer
1900.13N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Gewindesteigung:
1.411 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7...12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
schwarz
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...90 °C