CEMBRE SPA - CEM1900.21 PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG21 GRIGIO CHIARO - 1900.21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Gewindesteigung - 1.588 mm
Gewindelänge - 12 mm
Schlüsselweite - 33 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692107912
Artikelnummer
CEM1900.21
Herstellernummer
1900.21
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1.588 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
33 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13...18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...90 °C