Startseite

CEMBRE SPA - CEM1900.21N PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG21 NERO - 1900.21N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1900.21N PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG21 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Gewindesteigung - 1.588 mm

  • Gewindelänge - 12 mm

  • Schlüsselweite - 33 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692107943

Artikelnummer

CEM1900.21N

Herstellernummer

1900.21N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Gewindesteigung:

1.588 mm

Gewindelänge:

12 mm

Schlüsselweite:

33 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

13...18 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

schwarz

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Pressacavo MAXIblock in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94), con guarnizione in neoprene, colore nero RAL 9005