Startseite

CEMBRE SPA - CEM1900.29 PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG29 GRIGIO CHIARO - 1900.29

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1900.29 PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG29 GRIGIO CHIARO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Gewindesteigung - 1.588 mm

  • Gewindelänge - 12 mm

  • Schlüsselweite - 42 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692107974

Artikelnummer

CEM1900.29

Herstellernummer

1900.29

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Gewindesteigung:

1.588 mm

Gewindelänge:

12 mm

Schlüsselweite:

42 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

18...25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Pressacavo MAXIblock in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94), con guarnizione in neoprene, colore grigio RAL 7035