CEMBRE SPA - CEM1900.29N PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG29 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Gewindesteigung - 1.588 mm
Gewindelänge - 12 mm
Schlüsselweite - 42 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692108001
Artikelnummer
CEM1900.29N
Herstellernummer
1900.29N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1.588 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
42 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18...25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
schwarz
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...90 °C