CEMBRE SPA - CEM1900.36 PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG36 GRIGIO CHIARO - 1900.36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Gewindesteigung - 1.588 mm
Gewindelänge - 14 mm
Schlüsselweite - 53 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692108032
Artikelnummer
CEM1900.36
Herstellernummer
1900.36
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Gewindesteigung:
1.588 mm
Gewindelänge:
14 mm
Schlüsselweite:
53 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20...32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...90 °C