CEMBRE SPA - CEM1900.42 PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG42 GRIGIO CHIARO - 1900.42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Gewindesteigung - 1.588 mm
Gewindelänge - 14 mm
Schlüsselweite - 60 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692108094
Artikelnummer
CEM1900.42
Herstellernummer
1900.42
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1.588 mm
Gewindelänge:
14 mm
Schlüsselweite:
60 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
28...38 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...90 °C