Startseite

CEMBRE SPA - CEM1901.11 PRES.PA6.6 F.LUNGO IP68 PG11 GRIGIO CHIA

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1901.11 PRES.PA6.6 F.LUNGO IP68 PG11 GRIGIO CHIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Gewindelänge - 15 mm

  • Schlüsselweite - 22 mm

  • Sechskant Eckmaß - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692175263

Artikelnummer

CEM1901.11

Herstellernummer

1901.11

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Gewindelänge:

15 mm

Schlüsselweite:

22 mm

Sechskant Eckmaß:

22 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

PRESSACAVI MAXIblock