CEMBRE SPA - CEM1901.13 PRES.PA6.6 FIL.LUNGO IP68 PG13GRIGIO CHI - 1901.13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13
Gewindelänge - 15 mm
Schlüsselweite - 24 mm
Sechskant Eckmaß - 24 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692175980
Artikelnummer
CEM1901.13
Herstellernummer
1901.13
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7...12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne