Startseite

CEMBRE SPA - CEM1901.21 PRES.PA6.6 FIL.LUNGO IP68PG21 GRIGIO CHI

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1901.21 PRES.PA6.6 FIL.LUNGO IP68PG21 GRIGIO CHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Gewindelänge - 15 mm

  • Schlüsselweite - 33 mm

  • Sechskant Eckmaß - 33 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692202686

Artikelnummer

CEM1901.21

Herstellernummer

1901.21

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Gewindelänge:

15 mm

Schlüsselweite:

33 mm

Sechskant Eckmaß:

33 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

13...18 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Marchio CEMBRE modello PRES.PA6.6 FIL.LUNGO IP68PG21 GRIGIO CHI.. Pressacavo