CEMBRE SPA - CEM2900.M40N PRESS.MAXIBRASS OTTONE NICHEL.IP68 M40X1 - 2900.M40N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 9 mm
Schlüsselweite - 45 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692202006
Artikelnummer
CEM2900.M40N
Herstellernummer
2900.M40N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
45 mm
Sechskant Eckmaß:
50 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
19...28 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP):
IP68
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-25...100 °C