CEMBRE SPA - CEM2901.M25N PRESS.MAXIBRASS OTT.NICH.FIL.LUNGO IP68 - 2901.M25N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 12 mm
Schlüsselweite - 29 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692201948
Artikelnummer
CEM2901.M25N
Herstellernummer
2901.M25N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Sechskant Eckmaß:
32 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10...17 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP):
IP68
Biegeschutz:
nein
Ausführung:
gerade
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-25...100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein