CEMBRE SPA - CEM2A37-2M16 CAPIC.CU BT SEZ.185MMQ 2XDIAM.16MM C/L - 2A37-2M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Schmale Flanschausführung - nein
Isoliert - nein
Packung
15 ST
EAN
8016692580234
Artikelnummer
CEM2A37-2M16
Herstellernummer
2A37-2M16
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Nennquerschnitt:
185 mm²
AWG-Größe:
300 kcmil


