Startseite

CEMBRE SPA - CEMA19B-M8/15.5 CAPOCORDA SEZ.95MMQ VITE8MM B15,5MM - A19B-M8/15.5

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMA19B-M8/15.5 CAPOCORDA SEZ.95MMQ VITE8MM B15,5MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Flanschform - Ringform

  • Isoliert - nein

  • Mit Sichtloch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692189857

Artikelnummer

CEMA19B-M8/15.5

Herstellernummer

A19B-M8/15.5

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Flanschform:

Ringform

Isoliert:

nein

Mit Sichtloch:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Nennquerschnitt:

95 mm²

Aventi le medesime caratteristiche dei capicorda tipo A-M, questi capicorda sono caratterizzati da una ridotta larghezza di patella d'attacco. Sono stati studiati e realizzati appositamente per il collegamento di apparecchiature che hanno morsetti dimensionalmente non adeguati ad accogliere i capicorda di normali dimensioni. l capicorda della serie A-M sono ricavati da tubo di rame elettrolitico di sezione tale da garantire sia una biona connessione elettrica che un'adeguata resistenza alla trazione. Sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. ll processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l'utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura. ll colletto è provvisto di smusso e foro d'ispezione per una facile e corretta introduzione del conduttore, la sua lunghezza inoltre è tale da rendere avegole e preciso il posizionamento all'iterno delle matrici degli utensili. capocorda riporta , Stile: Diritto. Conduttore Dimensioni mm ²:95. Diametro vite : 6 mm, B= 15,5 mm