Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYAUONE-052540 APPLIQUE LED SOLAR AURA OVALE NERA - AUONE-052540

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYAUONE-052540 APPLIQUE LED SOLAR AURA OVALE NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Mit Bewegungsmelder - ja

  • Nennspannung - 3.7...3.7 V

  • Spannungsart - DC

  • Länge - 250 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

9090171025484

Artikelnummer

CUYAUONE-052540

Herstellernummer

AUONE-052540

Hersteller

CUY

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Bewegungsmelder:

ja

Nennspannung:

3.7...3.7 V

Spannungsart:

DC

Länge:

250 mm

Breite:

120 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

66 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Nennstrom:

2000...2000 mA

APPLIQUE LED SOLAR AURA OVALE NERA 5W - 4000K - 500 Lm - IP54 - Color Box