CENTURY ITALIA SRL - CUYAURNE-052040 APPLIQUE LED SOLAR AURA TONDA NERA - AURNE-052040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Mit Bewegungsmelder - ja
Nennspannung - 3.7...3.7 V
Spannungsart - DC
Schutzklasse nach IEC 61140 - III
Packung
4 ST
EAN
9090171025507
Artikelnummer
CUYAURNE-052040
Herstellernummer
AURNE-052040
Hersteller
CUY
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Bewegungsmelder:
ja
Nennspannung:
3.7...3.7 V
Spannungsart:
DC
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
97 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Nennstrom:
2000...2000 mA