Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYLOPCON CONNETTORE LINEARE 2 PLAFONIERE LUMENTOP - LOPCON

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYLOPCON CONNETTORE LINEARE 2 PLAFONIERE LUMENTOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 95 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171020991

Artikelnummer

CUYLOPCON

Herstellernummer

LOPCON

Hersteller

CUY

Farbe:

weiß

Länge:

95 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

60 mm

CONNETTORE LINEARE 2 PLAFONIERE LUMENTOP - Plastic Bag