CENTURY ITALIA SRL - CUYPEOCOS-041040 SEGNAPASSO LED PASEO QUADRATO CORTEN - PEOCOS-041040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - sonstige
Mit Bewegungsmelder - nein
Schlagfestigkeit - IK06
Nennspannung - 220...240 V
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
9090171019889
Artikelnummer
CUYPEOCOS-041040
Herstellernummer
PEOCOS-041040
Hersteller
CUY
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schlagfestigkeit:
IK06
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Länge:
105 mm
Breite:
105 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
24 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Nennstrom:
21...21 mA
Leistungsfaktor:
0.7
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E