Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE48FME102 ELETTROMAGNETE 100 KG CON STAFFA 15CM - 48FME102

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE48FME102 ELETTROMAGNETE 100 KG CON STAFFA 15CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903462593

Artikelnummer

COE48FME102

Herstellernummer

48FME102

Hersteller

COE

Elettromagnete con portata 100 Kg per porte tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimento. Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio manuale incluso. Collegamenti via morsetto, protetto da diodo contro l’inversione della polarità eresistenza di limitazione. Piastra di trattenuta con fissaggio rapido. Corpo in ferro nichelato per massima resistenza alla corrosione. Base in termoplastico rinforzato in fibra di vetro. Alimentazione 24VDC. Assorbimento 100mA. Modalità a basso assorbimento. Staffa da parete o pavimento da 15 cm. Certificazione secondo EN 1155.