Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEKVV8112/C KIT VISTO VIP WI-FI ALIMENTATORE E CAMPA - KVV8112/C

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEKVV8112/C KIT VISTO VIP WI-FI ALIMENTATORE E CAMPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903424324

Artikelnummer

COEKVV8112/C

Herstellernummer

KVV8112/C

Hersteller

COE

Kit monofamiliare con campanello smart Wi-Fi completo di alimentatore e campana. Dopo la connessione alla rete Wi-Fi è possibile ricevere le chiamate direttamente su smartphone e tablet grazie alla app Comelit. Con l'app di Comelit sarai sempre in contatto con quello che succede a casa tua, sia che tu sia in città o anche in un’altra nazione. La campana aggiuntiva wireless ha una frequenza operativa di 433 MHz, volume regolabile, varie melodie selezionabili, alimentata con 2 batterie (formato AA, 1.5V, non incluse), montaggio a parete, colore bianco/argento. Il Kit è composto da n.1 posto esterno Visto ViP Wi-Fi art. VS8111, da n. 1 campana wireless art. 3532 e da n. 1 alimentatore art. 3534 dotato di spine intercambiabili per il mercato europeo, inglesee americano.