Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEWBW99 LAMPEGGIANTE DA PARETE CON LED BIANCHI I - WBW99

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEWBW99 LAMPEGGIANTE DA PARETE CON LED BIANCHI I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903458299

Artikelnummer

COEWBW99

Herstellernummer

WBW99

Hersteller

COE

Avvisatore ottico ad alta efficienza con consumi ridotti, progettato per sistemi antincendio e montaggio a parete. 2 differenti livelli di copertura ottica (W) 4mt x 9mt o (W) 3mt x 7mt in base alla selezione dei micro interruttori, lampeggiante a LED dicolore bianco a basso consumo. Assorbimento 14,5mA (copertura alta), 8mA (copertura bassa). Lampeggianti sincronizzati per collegamenti con più dispositivi. Alimentazione 9-60 Vcc. Grado di protezione IP21. Dimensioni (H x W x L) 45x109x120mm. Certificazione secondo EN 54-23.