Startseite

CORDINA IN BOBINETTA - FF4H05VK1X0.5A H05V-K 1 X 0,50 ARANCIO 2003

KopierenKopieren
CORDINA IN BOBINETTA - FF4H05VK1X0.5A H05V-K 1 X 0,50 ARANCIO 2003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - ohne

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 3000 M

EAN

8013768760323

Artikelnummer

FF4H05VK1X0.5A

Herstellernummer

H05VK1X0.5A

Hersteller

FF4

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

ohne

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.9 mm

Schirm:

nein

Adern verdrillt:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

160 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

orange

Mit Schutzleiter:

nein

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...70 °C

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

2.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...70 °C

Nennspannung U:

500 V

Cavi unipolari flessibili per energia isolati con PVC, senza guaina, per cavetteria interna. Per installazioni fissa in tubazioni montate in superficie o incassate quando utilizzati solo per circuiti di segnalazione e di comando. Il contatto con l’acqua non è accettabile.