COSMEC - CSM6054-3411 RIDUZIONE M. G3/4 - F. PG11 TIPO A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 11
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindemaß in Zoll Außengewinde - 3/4 Zoll
Werkstoff - Messing
Packung
10 ST
EAN
8033648140366
Artikelnummer
CSM6054-3411
Herstellernummer
6054-3411
Hersteller
DKC
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
3/4 Zoll
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein


