Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0000459 PFWB5-30AC: CPE PONTE RADIO WI-FI 5G DA - M-0000459

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0000459 PFWB5-30AC: CPE PONTE RADIO WI-FI 5G DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6939554947674

Artikelnummer

DUHM-0000459

Herstellernummer

M-0000459

Hersteller

DUH

CPE ponte radio Wi-Fi 5G da esterno IP66, portata ottimale 3 km, frequenza operativa 5150~5850 GHz, 867 Mbps, antenna 15 dBi, standard WLAN a/n/ac, 1 porta Gigabit Ethernet, alimentazione da PoE passivo 12/24 Vdc/100~240 Vac <10 W