Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0000460 PFWB5-30N: PONTE RADIO WI-FI A/N ESTERNO - M-0000460

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0000460 PFWB5-30N: PONTE RADIO WI-FI A/N ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6939554947520

Artikelnummer

DUHM-0000460

Herstellernummer

M-0000460

Hersteller

DUH

CPE ponte radio Wi-Fi 5G da esterno IP66, portata ottimale 3 km, frequenza operativa 5150~5850 GHz, 300 Mbps, antenna 15 dBi, standard WLAN a/n, 1 porta Ethernet, alimentazione da PoE passivo 12/24 Vdc/100~240 Vac <4.5 W