Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0002609 PFM886-15: BACKHAUL WI-FI 5G DA ESTERNO - M-0002609

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0002609 PFM886-15: BACKHAUL WI-FI 5G DA ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6939554900044

Artikelnummer

DUHM-0002609

Herstellernummer

M-0002609

Hersteller

DUH

Backhaul Wi-Fi 5G da esterno IP66, portata massima 15 km, frequenza operativa 5745~5825 MHz, 867 Mbps, antenna 23 dBi, 1 porta Gigabit Ethernet, alimentazione PoE+ da iniettore <25 W