Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0006155 HAC-EBW3802: TELECAMERA DOME FISHEYE HDC - M-0006155

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0006155 HAC-EBW3802: TELECAMERA DOME FISHEYE HDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6939554920905

Artikelnummer

DUHM-0006155

Herstellernummer

M-0006155

Hersteller

DUH

Telecamera dome Fisheye HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 12.5fps, ICR, ottica fissa 2.5 mm ?2.0, luminosita 0.005 Lux ?2.0 (0 con IR On), portata LED IR 15 m, 2/3D, WDR 120 dB, uscita video HDCVI 4K/CVBS, 2 ingressi e 1 uscita allarme, microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <7.4 W