DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0013192 HAC-HDW2249T-A-LED: TELECAMERA EYEBALL H - M-0013192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6939554955730
Artikelnummer
DUHM-0013192
Herstellernummer
M-0013192
Hersteller
DUH
Telecamera eyeball HDCVI Full-Color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, ottica fissa 3.6 mm ?1.0, luminosita 0.001 lux ?1.0 (0 lux con LED On), portata IR fino a 40 m, 2/3D, WDR 120 dB, out HD/SD, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <6.6 W


