Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0013962 HAC-ME1500C: TELECAMERA HDCVI A DETERREN - M-0013962

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0013962 HAC-ME1500C: TELECAMERA HDCVI A DETERREN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6939554966804

Artikelnummer

DUHM-0013962

Herstellernummer

M-0013962

Hersteller

DUH

Telecamera HDCVI a deterrenza attiva da interno/estreno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, ICR, ottica fissa 2.8 mm ?1.85, luminosita 0.002 Lux ?1.85 (0 con IR On), portata IR fino a 20 m, 2D, PIR 14 m e 110?, sirena e luce bianca, 12 Vdc <4.2 W