Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0014204 IPC-HCBW8442: TELECAMERA CORNER DOME IP - M-0014204

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0014204 IPC-HCBW8442: TELECAMERA CORNER DOME IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6939554978418

Artikelnummer

DUHM-0014204

Herstellernummer

M-0014204

Hersteller

DUH

Telecamera corner dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10+ (protezione 50 J), sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.5 mm ?2.0, luminosita 0.004 lux ?2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 10 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, IVS (oggetto abbandonato/mancante), heat map, protezione perimetrale, people counting, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 140 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <11.5 W