Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0014877 TPC-HT2201: TERMOSCANNER MANUALE PER MIS - M-0014877

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0014877 TPC-HT2201: TERMOSCANNER MANUALE PER MIS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172513380

Artikelnummer

DUHM-0014877

Herstellernummer

M-0014877

Hersteller

DUH

Termoscanner manuale per misurazione istantanea della temperatura corporea da interno/esterno IP54, risoluzione termica 256x192, sensibilita 50 mk, ottica termica 3.5 mm, spettro visivo 8~14 ?m, display LCD 2.4"risoluzione 320x240, range misurazione 30?~45?, accuratezza ?0.5?C, portata fino a 1.8 m, porta micro USB, micro SD card, batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata, durata 8 h (utilizzo continuativo), tempo di ricarica 2.5 h, attacco 1/4"per stativo