Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015211 HAC-HDW3200G-S5: TELECAMERA EYEBALL HDCV - M-0015211

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015211 HAC-HDW3200G-S5: TELECAMERA EYEBALL HDCV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6939554994081

Artikelnummer

DUHM-0015211

Herstellernummer

M-0015211

Hersteller

DUH

Telecamera eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25/30fps, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f2.0, luminosita 0.02 Lux, portata LED IR fino a 20 m, microfono integrato, 2D, out HD/SD, OSD, alimentazione 12 Vdc <2.3 W