Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015303 EVS7136S: EMBEDDED VIDEO STORAGE SINGLE - M-0015303

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015303 EVS7136S: EMBEDDED VIDEO STORAGE SINGLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6939554967245

Artikelnummer

DUHM-0015303

Herstellernummer

M-0015303

Hersteller

DUH

Embedded video storage single controller, 8 GB RAM, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 36 dischi (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD/Hot-spare, 2 porte mini SAS, 5 porte LAN 1000 Mbps (1 di gestione, 4per dati), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 HDMI, alimentazione ridondante 100~127/200~240 Vac <600 W (con HDD)