Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015472 HAC-HDBW1500R-Z-S2: TELECAMERA DOME HDCV - M-0015472

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015472 HAC-HDBW1500R-Z-S2: TELECAMERA DOME HDCV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6939554949746

Artikelnummer

DUHM-0015472

Herstellernummer

M-0015472

Hersteller

DUH

Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm ?1.6, luminosita 0.005 Lux ?1.6 (0 con IR On), portata LED IR finoa 30 m, 2D, out HD/SD, OSD, alimentazione 12 Vdc <5.5 W