DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015532 HAC-HDBW2501R-Z-S2: TELECAMERA DOME HDCV - M-0015532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6939554946660
Artikelnummer
DUHM-0015532
Herstellernummer
M-0015532
Hersteller
DUH
Telecamera dome HDCVI Starlight da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm ?1.6, luminosita 0.001 Lux ?1.6 (0 con IR On), portata LED IR fino a 30 m, 3D, WDR 120 dB, out HD/SD, OSD, alimentazione 12 Vdc <6.6 W


