DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015639 XVR4216AN-I: XVR AI WIZSENSE 16 CANALI H - M-0015639

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6939554964091
Artikelnummer
DUHM-0015639
Herstellernummer
M-0015639
Hersteller
DUH
XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 2 MP o 16+2 canali IP a 6 MP, max. banda 64 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 porte USB 2.0, ricerca AI, 8 canali SMD Plus, 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk


