DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015684 IPC-HDW5241H-ASE-PV: TELECAMERA EYEBALL - M-0015684

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6923172500038
Artikelnummer
DUHM-0015684
Herstellernummer
M-0015684
Hersteller
DUH
Telecamera eyeball IP AI WizMind Starlight a deterrenza attiva da interno/esterno IP67 con Smart Dual Illuminator, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm ?1.6, luminosita 0.002 Lux ?1.6 (0 con IR On), portata IR/LED fino a 20 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 dB, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.5 W


