Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015807 HAC-HFW1239TU-Z-A-LED-S2: TELECAMERA BUL - M-0015807

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015807 HAC-HFW1239TU-Z-A-LED-S2: TELECAMERA BUL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172507297

Artikelnummer

DUHM-0015807

Herstellernummer

M-0015807

Hersteller

DUH

Telecamera bullet HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, luminosita 0.001 Lux ?1.2 (0 con LED On), portata LED fino a 60 m, 3D, WDR 130 dB, out HD/SD, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <10.2 W