DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015822 IPC-HFW3249E-AS-LED: TELECAMERA BULLET I - M-0015822

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6939554987854
Artikelnummer
DUHM-0015822
Herstellernummer
M-0015822
Hersteller
DUH
Telecamera bullet IP AI WizSense Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, portata LED fino a 30 m, ottica fissa M12 3.6 mm ?1.0, luminosita 0.0015 Lux ?1.0, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingressoe 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 3D, WDR 120 dB, protezione perimetrale, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.1 W


