Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015823 IPC-HDW3249TM-AS-LED: TELECAMERA EYEBALL - M-0015823

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015823 IPC-HDW3249TM-AS-LED: TELECAMERA EYEBALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6939554988004

Artikelnummer

DUHM-0015823

Herstellernummer

M-0015823

Hersteller

DUH

Telecamera eyeball IP AI WizSense Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, ottica fissa M12 2.8 mm ?1.0, luminosita 0.0015 Lux ?1.0, portata LED 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.1 W