Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0016106 IVSS7108-2M: SERVER AI WIZMIND 128 CANAL - M-0016106

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0016106 IVSS7108-2M: SERVER AI WIZMIND 128 CANAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172520289

Artikelnummer

DUHM-0016106

Herstellernummer

M-0016106

Hersteller

DUH

Server AI WizMind 128 canali IP fino a 32 MP, massima banda 400 Mbps (registrazione 320 Mbps), 5 uscite video (3 HDMI + 2 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.)anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (24 canali), metadati (24 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 240 Vac <105W