DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0016206 HAC-ME1500EQ-LS-S2: TELECAMERA EYEBALL H - M-0016206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6923172524454
Artikelnummer
DUHM-0016206
Herstellernummer
M-0016206
Hersteller
DUH
Telecamera eyeball HDCVI Quick-to-install a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ottica fissa M12 2.8 mm ?1.6, luminosita 0.005 lux ?2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 2DNR, out HD/SD, OSD, PIR 10 m e 110?, luce bianca e sirena, alimentazione 12 Vdc <4.9 W


