Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0017359 HAC-HDBW2241RA-Z-A-DP-S2: TELECAMERA DOM - M-0017359

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0017359 HAC-HDBW2241RA-Z-A-DP-S2: TELECAMERA DOM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172524515

Artikelnummer

DUHM-0017359

Herstellernummer

M-0017359

Hersteller

DUH

Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm ?1.6, luminosita 0.001 lux ?1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 3DNR, WDR 130 dB, CVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, Super Adapt, OSD, doppia alimentazione 12 Vdc/24 Vac <9.9 W