Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020435 IPC-HFW5449T1-ASE-D2: TELECAMERA BULLET - M-0020435

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020435 IPC-HFW5449T1-ASE-D2: TELECAMERA BULLET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172540973

Artikelnummer

DUHM-0020435

Herstellernummer

M-0020435

Hersteller

DUH

Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color con doppio sensore da interno/esterno IP67, doppio sensore CMOS progressivo 1/1.8"+ 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa M16 3.6 mm ?1.0, luminosita 0.0002 lux ?1.0, portata illuminazione LED/IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3DNR, oggetto abbandonato/mancante, heat map, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <11.8 W