DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020436 IPC-HDW5449H-ASE-D2: TELECAMERA EYEBALL - M-0020436

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6923172540287
Artikelnummer
DUHM-0020436
Herstellernummer
M-0020436
Hersteller
DUH
Telecamera eyeball IP AI WizMind Full-color a doppia ottica da interno/esterno IP67, doppio sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, AI Coding, H.265+, ottica fissa M16 2.8 mm ?1.0, luminosita 0.0002 lux ?1.0, portata illuminazione IR/LED fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3DNR, oggetto abbandonato/mancante, heat map, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <10.5 W


