Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0026858 IPC-HDBW7442H-Z-S2: TELECAMERA DOME IP A - M-0026858

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0026858 IPC-HDBW7442H-Z-S2: TELECAMERA DOME IP A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172540768

Artikelnummer

DUHM-0026858

Herstellernummer

M-0026858

Hersteller

DUH

Telecamera dome IP AI WizMind Starlight+ da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 50/60fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm ?1.2, luminosita 0.001 lux ?1.2 (0 con IR On), portata IR fino a 40m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 porta RS485, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3DNR, WDR 140 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, face recognition, people counting, metadati video, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE+ <14.8 W