Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0026872 HAC-ME1509TQ-A-PV-S2: TELECAMERA EYEBALL - M-0026872

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0026872 HAC-ME1509TQ-A-PV-S2: TELECAMERA EYEBALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172541031

Artikelnummer

DUHM-0026872

Herstellernummer

M-0026872

Hersteller

DUH

Telecamera eyeball HDCVI Full-color a deterrenza attiva con Smart Dual Illumination (necessario XVR con apposito FW) da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ottica fissa M12 2.8 mm ?1.0, luminosita 0.001 Lux ?1.0 (0 con illum. On), portata IR/LED fino a 40 m, 3D, WDR 120 dB, CVI/CVBS/AHD/TVI commutabili, 1 uscita allarme, microfono integrato, luci rosse e blu, allarme sonoro, Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <10.5 W